Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T350 Kondensator, MnO2, 10μF, 16V dc THT, 2.54mm, ±10%, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381922
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350E106K016AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
tantalkondensator 10uf
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1Ω
Anschlussraster = 2.54mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 8.9mm
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 8.9mm
Serie = T350
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 1,3 μA

Serie T350. Kondensatoren der Serie T350 von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T350 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Diese Serie bietet einen Kapazitätsbereich von 0,1 μF bis 680 μF bei Spannungen von 3 V dc bis 50 V dc. Eigenschaften und Vorteile: Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Polarisierte Anschlussleitungen Selbstisolierende Gehäuse, gegen Stöße und Vibrationen geschützt Niedrige DLC, ESR und Impedanz sowie ausgezeichnete Temperaturstabilität
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
2.54mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
8.9mm
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 8.9mm
Serie:
T350
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
1,3 μA
Weitere Suchbegriffe: 5381922, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KEMET, T350E106K016AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.