Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T350 Kondensator, MnO2, 1μF, 35V dc THT, 2.54mm, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381887
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350A105K035AT
EAN/GTIN:
     5059045868101
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 1µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1Ω
Anschlussraster = 2.54mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 7.1mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 7.1mm
Serie = T350
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Serie T350. Kondensatoren der Serie T350 von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T350 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Diese Serie bietet einen Kapazitätsbereich von 0,1 μF bis 680 μF bei Spannungen von 3 V dc bis 50 V dc. Eigenschaften und Vorteile: Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Polarisierte Anschlussleitungen Selbstisolierende Gehäuse, gegen Stöße und Vibrationen geschützt Niedrige DLC, ESR und Impedanz sowie ausgezeichnete Temperaturstabilität
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
1µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
2.54mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
7.1mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 7.1mm
Serie:
T350
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 5381887, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T350A105K035AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,27*
€ 14,6013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.