Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T110 Kondensator, MnO2, 4.7μF, 35V dc THT, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381809
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110B475K035AT
EAN/GTIN:
     5059045907862
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 3Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 12.04mm
Abmessungen = 4.7 (Dia.) x 12.04mm
Serie = T110
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -10%

Serie T110. Axiale Tantal-Kondensatoren, luftdicht mit Isolierhülsen.
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
12.04mm
Abmessungen:
4.7 (Dia.) x 12.04mm
Serie:
T110
Elektrolyt-Typ:
Fest
Toleranz Minus:
-10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator kemet 35v, axial kondensator, axial kondensator 35v, 5381809, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T110B475K035AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,644* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,84*
€ 133,0896
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,27*
€ 131,2213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,24*
€ 120,4756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,98*
€ 111,8362
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,43*
€ 80,2417
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,58*
€ 78,0402
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.