Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T110 Kondensator, MnO2, 15μF, 20V dc THT, ±10%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5381770
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T110B156K020AT
EAN/GTIN:
     5059045441939
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 15µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.3Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 12.04mm
Abmessungen = 4.7 (Dia.) x 12.04mm
Serie = T110
Elektrolyt-Typ = Fest
Verlustleistungsfaktor = 6%

Serie T110. Axiale Tantal-Kondensatoren, luftdicht mit Isolierhülsen.
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
15µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.3Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
12.04mm
Abmessungen:
4.7 (Dia.) x 12.04mm
Serie:
T110
Elektrolyt-Typ:
Fest
Verlustleistungsfaktor:
6%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, axial kondensator 15µf, axial kondensator, tantal elko kemet, 5381770, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T110B156K020AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,636* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,70*
€ 138,873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,89*
€ 136,7191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,62*
€ 125,6878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,73*
€ 116,2987
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,84*
€ 79,5396
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,01*
€ 77,3619
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 63,40*
€ 75,446
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,36*
€ 67,0684
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.