Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BC Components NTCLG100E2 Thermistor, NTC, 10kΩ, 6s, -4.38% /K, Toleranz ±5%, 100mW, 3.75 x 1.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BC Components NTCLG100E2 Thermistor, NTC, 10kΩ, 6s, -4.38% /K, Toleranz ±5%, 100mW, 3.75 x 1.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5380799
Hersteller:
     BC
Herst.-Nr.:
     NTCLG100E2103JB
EAN/GTIN:
     5059045880875
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = NTCLG100E2
Temperaturkoeffizient Typ = NTC
Temperaturkoeffizient = -4.38% /K
Temperatur-Zeitkonstante = 6s
Widerstand @ 25 °C = 10kΩ
Toleranz = ±5%
Nennleistung max. = 100mW
Länge = 3.75mm
Tiefe = 1.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Hochtemperatur-NTC-Heißleiter Serie 633, Vishay. Heißleiter mit Glasumhüllung. Für Einsatz in korrosiven Atmosphären und rauen Umgebungen. Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Serie:
NTCLG100E2
Temperaturkoeffizient Typ:
NTC
Temperaturkoeffizient:
-4.38% /K
Temperatur-Zeitkonstante:
6s
Widerstand @ 25 °C:
10kΩ
Toleranz:
±5%
Nennleistung max.:
100mW
Länge:
3.75mm
Tiefe:
1.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: heißleiter, 5380799, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, BC Components, NTCLG100E2103JB, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,86*
€ 8,1634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.