Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, MnO2, 3.3μF, 16V dc THT, 5mm, ±20%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5374255
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP335M016CCS
EAN/GTIN:
     5059043904986
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 8.5mm
Abmessungen = 4.5 (Dia.) x 8.5mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 0,5 μA

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
8.5mm
Abmessungen:
4.5 (Dia.) x 8.5mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, tantalkondensator 3.3µf 16v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 16v, 5374255, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP335M016CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,55*
€ 17,3145
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,68*
€ 13,8992
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.