Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, MnO2, 22μF, 10V dc THT, 5mm, ±20%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5374205
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP226M010CCS
EAN/GTIN:
     5059043948478
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 22µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 2.7Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 5.5 (Dia.) x 10.5mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Minus = -20%

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
22µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
2.7Ω
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
5.5 (Dia.) x 10.5mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Minus:
-20%
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elko 22μf tht, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 5374205, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP226M010CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,94*
€ 29,6786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,94*
€ 16,5886
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,50*
€ 16,065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,03*
€ 15,5057
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.