Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP Kondensator, MnO2, 100μF, 10V dc THT, 5mm, ±20%, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5374081
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP107M010CCS
EAN/GTIN:
     5059043907635
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 100µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 14mm
Abmessungen = 8.5 (Dia.) x 14mm
Serie = TAP
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 8 μA

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
100µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Höhe:
14mm
Abmessungen:
8.5 (Dia.) x 14mm
Serie:
TAP
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
8 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, tantal elektrolytkondensator, tantal elektrolytkondensator 10v, 5374081, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAP107M010CCS, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,68* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,50*
€ 73,185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,39*
€ 70,6741
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,68*
€ 67,4492
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,16*
€ 65,6404
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,37*
€ 61,1303
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 50,21*
€ 59,7499
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,77*
€ 58,0363
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,62*
€ 56,6678
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,00*
€ 49,98
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.