Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Time Electronics 1071 Dekade, 10pF, Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Time Electronics 1071 Dekade, 10pF, Kapazität
Artikel-Nr.:
     108EL-5372619
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     1071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5372619
Mess- und Prüftechnik
Bauelementeprüfgeräte
Dekaden
Dekadenbox Typ = Kapazität
Auflösung Kapazität = 10pF
Genauigkeit Kapazität max. = ±1%
Restkapazität = 55pF
Temperaturkoeffizient = ±300ppm/°C
Abmessungen = 110 x 200 x 75mm
Länge = 110mm

1071 7 Kapazitätsdekadenbox. Viele Anwendungen in Industrie und Ausbildung. Anschluss über 4 mm Anschlussklemmen. Mit dritter Klemme, um das Gehäuse zu erden oder an einen Ausgang anzuschließen. Nur Kondensatoren mit hoher Stabilität. 10 pF bis 100 uF Integrierte Anzeige mit farbcodierten Ziffern Bipolares Arbeiten Kompakt 110 x 75 x 200 mm
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Kapazität
Auflösung Kapazität:
10pF
Genauigkeit Kapazität max.:
±1%
Restkapazität:
55pF
Temperaturkoeffizient:
±300ppm/°C
Abmessungen:
110 x 200 x 75mm
Länge:
110mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,03*
€ 886,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,41*
€ 882,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,41*
€ 858,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,82*
€ 801,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,24*
€ 765,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Time Electronic
9026
ab € 111,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.