Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Time Electronics 1065 Dekade, 0.1Ω, min. ±1%, max. ±5%, 20mΩ, Widerstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5372574
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     1065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade 10w
Dekadenbox Typ = Widerstand
Widerstandsauflösung = 0.1Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal = ±5%
Widerstandsgenauigkeit minimal = ±1%
Restwiderstand = 20mΩ
Nennleistung = 10W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Abmessungen = 150 x 390 x 60mm
Induktanz min. = 0.1Ω

Lastwiderstand-Loadbox 1065 von Precision. 10 W pro Widerstand - max. 100 W Abführung 500 V max. Betriebsspannung Inline-Anzeige Auflösung: 0,1 Ω Mechanisch und elektrisch robust Völlig geschirmt Befindet sich in einem kompakten, leicht zu transportierenden, gut belüfteten Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Widerstand
Widerstandsauflösung:
0.1Ω
Widerstandsgenauigkeit maximal:
±5%
Widerstandsgenauigkeit minimal:
±1%
Restwiderstand:
20mΩ
Nennleistung:
10W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Abmessungen:
150 x 390 x 60mm
Induktanz min.:
0.1Ω
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, time electronic widerstandsdekade, 5372574, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, Dekaden, Time Electronics, 1065, Test & Measurement, Electronic Component Testing, Decade Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.093,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,14*
€ 1.473,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.232,07*
€ 1.466,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,66*
€ 1.415,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.120,29*
€ 1.333,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,19*
€ 1.300,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.