Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Socapex USB-Steckverbinder 2.0 A Buchse / 5.0A, Kontermutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5369584
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBFTV71G
EAN/GTIN:
     5059041903332
Suchbegriffe:
Klemmmutter
Spannmutter
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Kontermutter
Anschlussart = USB-A-Buchse
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 5,0 V
Serie = USBFTV
Kontaktmaterial = Kupferlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur min. = -40.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

USBF TV (USB A). Diese USB-Field-USB-A-Buchse von Amphenol ist in einem äußerst robusten Metallgehäuse untergebracht, das gegen Stöße und Vibrationen schützt. Mit der Schutzart IP68 im gesteckten Zustand, die einen hohen Schutz vor Flüssigkeiten und Staub gewährleistet, ist diese USB-Buchse Typ A gut für raue Umgebungen geeignet. Merkmale und Vorteile: Abgedichtet gegen Flüssigkeiten und Staub Stoß-, vibrations- und zugfest Keine Verkabelung im Feld (keine Werkzeuge erforderlich) Mechanische Codierung/Polarisation (2 Positionen) Verbesserter EMI-Schutz USB-A-Buchse Schutzklasse IP68. Die Serie USBF TV von Amphenol bietet die folgenden Vorteile:
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kontermutter
Anschlussart:
USB-A-Buchse
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
5,0 V
Serie:
USBFTV
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung, vergoldet
Betriebstemperatur min.:
-40.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, 5369584, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Amphenol Socapex, USBFTV71G, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
USBFTV6G
ab € 60,33*
Zubehör
Amphenol
USBFODE
ab € 43,69*
Zubehör
Amphenol
USBF TVC 7 G
ab € 40,90*
Zubehör
TDK
ZCAT1730-0730A
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.