Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 15dB SC Single Mode Dämpfer, B. 12.7mm, L. 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 15dB SC Single Mode Dämpfer, B. 12.7mm, L. 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5367932
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5367932
EAN/GTIN:
     5056112036449
Suchbegriffe:
5367932
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Glasfaser Dämpfungsglieder
Dämpfung = 15dB
Single / Multimode = Single Mode
Anschlusstyp = SC
Länge = 35mm
Breite = 12.7mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C

Dämpfungsglieder. Wellenlängenbereich 1310 und 1550 nm Toleranz bei 5dB Glied ± 0,5dB Toleranz bei 6-30 dB Glieder ± 10 % Dämpfung Rückflussdämpfung APC ≥ 60dB Lebensdauer 500 Steckzyklen Reproduzierbarkeit ;0,2dB
Weitere Informationen:
Dämpfung:
15dB
Single / Multimode:
Single Mode
Anschlusstyp:
SC
Länge:
35mm
Breite:
12.7mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.