Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch isolierende Folie Kapton HN 304mm x 200mm x 0.05mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5363952
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     KAPTON FILM 304X200X0.05MM
EAN/GTIN:
     5060641267472
Suchbegriffe:
Folie (Halbzeuge)
Wärmeisolierfolie
Wärmeisolierstange
folie (halbzeuge)
Material = Kapton HN
Länge = 304mm
Breite = 200mm
Stärke = 0.05mm
Dichte = 1.42g/cm³
Durchschlagfestigkeit = 118kV/mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.16W/mK
Betriebstemperatur max. = +400°C

DuPont IsolierDie DuPont Isolierfolie hat eine Länge von 304 mm, eine Breite von 200 mm und eine Dicke von 0,05 mm. Es wurde entwickelt, um jede Oberfläche für verschiedene Heizanwendungen zu erwärmen. Diese Kapton HN Isolierfolie kann laminiert, metallisiert, gestanzt, geformt oder klebebeschichtet werden. Diese Isolierfolie verfügt über eine einzigartige Kombination von Eigenschaften, die sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in vielen verschiedenen Branchen eignen.Eigenschaften und VorteileDie Dichte beträgt 1,42 g/cc Ausgezeichnete physikalische, elektrische und mechanische Eigenschaften, die über einen großen Temperaturbereich von bis zu 400 °C aufrechterhalten werden Die hohe elektrische Isolierung bei erhöhten Temperaturen beträgt 1012 Ohm-cm bei 200 °C. Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,16 W/mKAnwendungenKfz-Membranen-Sensoren und Verteiler Elektrische Isolierung Elektronische Teile Ätzen LWL-Kabel Isolierdecken Isolierschlauch Mechanische Teile Druckempfindliches Band AusgleichscheibenZertifizierungenASTM D-5213 (Typ 1, Element A) IPC 4202/1
Weitere Informationen:
Material:
Kapton HN
Länge:
304mm
Breite:
200mm
Stärke:
0.05mm
Dichte:
1.42g/cm³
Durchschlagfestigkeit:
118kV/mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.16W/mK
Betriebstemperatur max.:
+400°C
Weitere Suchbegriffe: 5363952, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststofffolie, DuPont, KAPTONFILM304X200X005MM, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Film
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,73*
€ 110,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,23*
€ 107,37
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 83,91*
€ 99,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 80,88*
€ 96,25
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 76,54*
€ 91,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,97*
€ 89,21
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 68,16*
€ 81,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 58,24*
€ 69,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.