Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch isolierende Folie Kapton HN 304mm x 200mm x 0.025mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5363946
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     KAPTON FILM 304X200X0.025MM
EAN/GTIN:
     5060641293075
Suchbegriffe:
Folie (Halbzeuge)
Wärmeisolierfolie
Wärmeisolierstange
folie (halbzeuge)
Material = Kapton HN
Länge = 304mm
Breite = 200mm
Stärke = 0.025mm
Dichte = 1.42g/cm³
Durchschlagfestigkeit = 118kV/mm
Wärmeleitfähigkeit = 0.16W/mK
Betriebstemperatur max. = +400°C

DuPont IsolierDie DuPont Isolierfolie hat eine Länge von 304 mm, eine Breite von 200 mm und eine Dicke von 0,025 mm. Es wurde entwickelt, um jede Oberfläche für verschiedene Heizanwendungen zu erwärmen. Diese Kapton HN Isolierfolie kann laminiert, metallisiert, gestanzt, geformt oder klebebeschichtet werden. Diese Isolierfolie verfügt über eine einzigartige Kombination von Eigenschaften, die sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in vielen verschiedenen Branchen eignen.Eigenschaften und VorteileDie Dichte beträgt 1,42 g/cc Ausgezeichnete physikalische, elektrische und mechanische Eigenschaften, die über einen großen Temperaturbereich von bis zu 400 °C aufrechterhalten werden Die hohe elektrische Isolierung bei erhöhten Temperaturen beträgt 1012 Ohm-cm bei 200 °C. Die Wärmeleitfähigkeit beträgt 0,16 W/mKAnwendungenKfz-Membranen-Sensoren und Verteiler Elektrische Isolierung Elektronische Teile Ätzen LWL-Kabel Isolierdecken Isolierschlauch Mechanische Teile Druckempfindliches Band AusgleichscheibenZertifizierungenASTM D-5213 (Typ 1, Element A) IPC 4202/1
Weitere Informationen:
Material:
Kapton HN
Länge:
304mm
Breite:
200mm
Stärke:
0.025mm
Dichte:
1.42g/cm³
Durchschlagfestigkeit:
118kV/mm
Wärmeleitfähigkeit:
0.16W/mK
Betriebstemperatur max.:
+400°C
Weitere Suchbegriffe: 5363946, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststofffolie, DuPont, KAPTONFILM304X200X0025MM, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Film
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,72*
€ 77,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 62,43*
€ 74,29
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 58,05*
€ 69,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,24*
€ 66,93
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 53,21*
€ 63,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,28*
€ 61,02
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 46,61*
€ 55,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,32*
€ 55,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.