| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5363665 Herst.-Nr.: DOT/H/M/2000/RS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verpackungseinheit = 2000 Punkte Farbe = Weiß Gebinde Typ = Rolle Durchmesser = 10mm Aushärtungszeit = < 5 s
Klebepunkte. Abziehbare Klebepunkte mit starker Haftung zur vorübergehenden Befestigung auf leichten Gegenständen, wie z. B. Kreditkarten, Probeeinschubkarten, Broschüren, Coupons, Bänder und Bögen, Werbegeschenke, Geschenkanhänger und Poster. Mittlere Größe, ungefähr 10 mm Durchmesser; 0,3 mm Tiefe Weitere Informationen: | | Verpackungseinheit: | 2000 Punkte | Farbe: | Weiß | Gebinde Typ: | Rolle | Durchmesser: | 10mm | Aushärtungszeit: | < 5 s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, klebepads, 5363665, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Power Adhesives, DOTHM2000RS, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesives & Glues, Glues |
| | |
| |