Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Zylinder Magnet, Ø 3mm x 12mm Eisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Zylinder Magnet, Ø 3mm x 12mm Eisen
Artikel-Nr.:
     108EL-5361726
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5361726
EAN/GTIN:
     5056112035343
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Rundmagnet
Magnettyp = Zylindrisch
Breite/Durchmesser = 3mm
Material = Eisen
Länge = 12mm
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Zylindrisch
Breite/Durchmesser:
3mm
Material:
Eisen
Länge:
12mm
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet ø3x10 mm, rundmagnet, 5361726, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, RS PRO, 4003004010, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.