Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlantic Konvektor Wandmontage mit Thermostat, 1.5kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-534691
Hersteller:
     Atlantic
Herst.-Nr.:
     561715
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizkörper
Konvektor
elektroheizkörper atlantic
elektroheizkörper
Heizart = Konvektor
Ausgangsleistung max. = 1.5kW
Montage = Wandmontage
Ansteuerung = Thermostat
Höhe = 451mm
Breite = 591mm
Tiefe = 78mm
Leistungsstufen = 6
Versorgungsspannung = 230 →240 V ac
Weitere Informationen:
Heizart:
Konvektor
Ausgangsleistung max.:
1.5kW
Montage:
Wandmontage
Ansteuerung:
Thermostat
Höhe:
451mm
Breite:
591mm
Tiefe:
78mm
Leistungsstufen:
6
Versorgungsspannung:
230 →240 V ac
Weitere Suchbegriffe: 534691, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Heizgeräte und Heizkörper, Atlantic, 561715, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heaters & Radiators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,15*
€ 165,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.