Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments 8 bit DAC DAC0800LCN/NOPB, MDIP, 16-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments 8 bit DAC DAC0800LCN/NOPB, MDIP, 16-Pin, Interface Parallel
Artikel-Nr.:
     108EL-5338776
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC0800LCN/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042831733
Suchbegriffe:
4000 CMOS
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Architektur = Stromsteuerung
Auflösung = 8 bit
Skalierungsfehler = ±1LSB
Integrale Nichtlinearität = ±0.19%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = MDIP
Pinanzahl = 16
Rücksetzzeit max. = 0.15µs
Digital Interface Typ = Parallel
Ausgangspolarität = Unipolar
Referenzspannung = Extern
Stromversorgungs-Typ = Dual
Betriebstemperatur max. = 70 °C

D/A-Wandler, 32 Bit, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Architektur:
Stromsteuerung
Auflösung:
8 bit
Skalierungsfehler:
±1LSB
Integrale Nichtlinearität:
±0.19%FSR
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
MDIP
Pinanzahl:
16
Rücksetzzeit max.:
0.15µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Ausgangspolarität:
Unipolar
Referenzspannung:
Extern
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 5338776, Halbleiter, Datenwandler, Texas Instruments, DAC0800LCNNOPB, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.