Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Abwärtswandler 3A 37 V Buck Controller 1,2 V 8 V / 40 V Einstellbar THT 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5335171
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2676T-ADJ/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042794151
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 3A
Ausgangsspannung max. = 37 V
Regler-Funktion = Buck Controller
Ausgangsspannung min. = 1,2 V
Eingangsspannung min. = 8 V
Eingangsspannung max. = 40 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Montage-Typ = THT
Anzahl der Ausgänge = 1
Pinanzahl = 7
Gehäusegröße = TO-220
Schaltregler = Ja
Breite = 4.57mm

Abwärtsregler SIMPLE SWITCHER®, Serie LM267x
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
3A
Ausgangsspannung max.:
37 V
Regler-Funktion:
Buck Controller
Ausgangsspannung min.:
1,2 V
Eingangsspannung min.:
8 V
Eingangsspannung max.:
40 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Ausgänge:
1
Pinanzahl:
7
Gehäusegröße:
TO-220
Schaltregler:
Ja
Breite:
4.57mm
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 5335171, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, Texas Instruments, LM2676TADJNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF650P-0.001-01-00-54
ab € 47,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.