Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments DC/DC-Wandler Ladungspumpe, 200mA SOIC 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments DC/DC-Wandler Ladungspumpe, 200mA SOIC 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-5333967
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2663M/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042791341
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Eingangsspannung min. = 1,5 V
Eingangsspannung max. = 5,5 V
Ausgangsstrom min. = 200mA
Wandler-Typ = Ladungspumpe
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Länge = 4.9mm

Invertierender Ladungspumpenkonverter, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Eingangsspannung min.:
1,5 V
Eingangsspannung max.:
5,5 V
Ausgangsstrom min.:
200mA
Wandler-Typ:
Ladungspumpe
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: 5333967, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, Texas Instruments, LM2663MNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.