Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Boost Schaltregler Step Up 1A 1-Ausg. MSOP, 8-Pin, Einstellbar, 2000 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Boost Schaltregler Step Up 1A 1-Ausg. MSOP, 8-Pin, Einstellbar, 2000 kHz
Artikel-Nr.:
     108EL-5333872
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2621MM/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042166446
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 1A
Anzahl der Ausgänge = 1
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 2000 kHz
Schaltregler = Ja
Wirkungsgrad = 87%
Abmessungen = 3 x 3 x 0.86mm
Ausgangsspannung max. = 14 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Aufwärts-DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
1A
Anzahl der Ausgänge:
1
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
2000 kHz
Schaltregler:
Ja
Wirkungsgrad:
87%
Abmessungen:
3 x 3 x 0.86mm
Ausgangsspannung max.:
14 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 5333872, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Texas Instruments, LM2621MMNOPB, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,66*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.