| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5333024 Herst.-Nr.: H8611VBAAB EAN/GTIN: 5059045553823 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = SPST Schaltfolge = (Ein)-Ein Tafelausschnitt Breite = 12.9mm Tafelausschnitt Höhe = 19.4mm Kontaktnennstrom = 6 A Beleuchtet = Nein Betätigerfarbe = Schwarz Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Schnellverbindung AC-Nennspannung = 250V
ENEC, UL, CSA. ; 318-064 318-064 ; 318-070 318-070 mit grüner Beleuchtung. Wippschalter, Serie 8600. Einpolige Ausführungen mit 3 mm Kontaktabstand Elektrische Lebensdauer: >10 ;sup>4 ;/sup> Schaltspiele bei Volllast Maximale Betriebstemperatur: +90 °C Anschluss über Flachstecker 4,8 x 0,8 mm Abmessungen (HxB): 21 x 15 (1-polig), 21 x 24 (2-polig), Tiefe hinter Frontplatte: 12,5 mm (19,9 mm mit Anschlüssen), max. Dicke der Frontplatte: 3 mm Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | SPST | Schaltfolge: | (Ein)-Ein | Tafelausschnitt Breite: | 12.9mm | Tafelausschnitt Höhe: | 19.4mm | Kontaktnennstrom: | 6 A | Beleuchtet: | Nein | Betätigerfarbe: | Schwarz | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Schnellverbindung | AC-Nennspannung: | 250V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 6a, 5333024, Schalter, Wippschalter und Zubehör, Arcolectric (Bulgin) Ltd, H8611VBAAB, Switches, Rocker Switches & Components, Rocker Switches |
| | |
| |