Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Audio, Video
>
DIN-Stecker
>
Artikel
Lumberg SFV M16 DIN-Stecker Gerade 7-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Tafelmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-5332841
Hersteller:
Lumberg
Herst.-Nr.:
SFV 70
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 7polig
din stecker
lumberg din-stecker
Anzahl der Kontakte = 7
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 250 V ac
Schutzart = IP40
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = SFV
Betriebstemperatur max. = +85°C
IEC60130-9. SFV Einbaustecker. Frontplattenmontage, mit Gewindeanschluss und Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
250 V ac
Schutzart:
IP40
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
SFV
Betriebstemperatur max.:
+85°C
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
DIN Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
5332841
,
Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder
,
DIN Steckverbinder
,
Lumberg
,
SFV70
,
Connectors
,
Circular Connectors
,
DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg KV M16 DIN-Buchse Gerade 7-polig, 250 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Kabelmontage
Lumberg
KV 70
ab € 6,58*
Zubehör
Lumberg Leiteranschlussmutter
Lumberg
0384
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg Schirmring für Stromversorgungssteckverbinder in robuster Ausführung
Lumberg
0382
ab € 0,49*
Zubehör
Lumberg Steckverbinder-Schutzkappe, IP68
Lumberg
0383
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen