Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg SFV M16 DIN-Stecker Gerade 5-polig, 60 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumberg SFV M16 DIN-Stecker Gerade 5-polig, 60 V ac / 5A IP40, Lötanschluss Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-5332835
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     SFV 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
din-stecker 5polig
din stecker
lumberg din-stecker
Anzahl der Kontakte = 5
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Steckergröße = M16
Anschlussart = Löten
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 5A
Betriebsspannung = 60 V ac
Schutzart = IP40
DIN-Nummer = DIN EN 60529
Serie = SFV
Kontaktmaterial = Messing

IEC60130-9. SFV Einbaustecker. Frontplattenmontage, mit Gewindeanschluss und Lötanschlussklemmen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckergröße:
M16
Anschlussart:
Löten
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
5A
Betriebsspannung:
60 V ac
Schutzart:
IP40
DIN-Nummer:
DIN EN 60529
Serie:
SFV
Kontaktmaterial:
Messing
Weitere Suchbegriffe: 5332835, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lumberg, SFV50, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KV 50
ab € 5,37*
Zubehör
Lumberg
0384
ab € 4,87*
Zubehör
Lumberg
0382
ab € 0,372*
Zubehör
Lumberg
0383
ab € 24,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.