Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME295 Y1 Metallpapierkondensator 2.2nF ±20% / 480V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET PME295 Y1 Metallpapierkondensator 2.2nF ±20% / 480V ac, THT Raster 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5330592
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME295RB4220MR30
EAN/GTIN:
     5059045924869
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
kemet metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 2.2nF
Spannung = 480V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±20%
Serie = PME295
Anschlussraster = 15mm
Entstörklasse = Y1
Länge = 18mm
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 12.5mm
Abmessungen = 18 x 6.5 x 12.5mm
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

EN132400. Kondensatoren können direkt zwischen den Netzspannungsleitungen angeschlossen werden, dürfen jedoch NICHT an Stellen verwendet werden, an denen der Ausfall eines Kondensator zu einem Stromschlag führen könnte. SEMKO, NEMKO, DEMKO, FIMKO, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL, CSA. Metallpapier, PME 295. Geeignet für Anwendungen mit doppelter oder verstärkter Isolierung (Klasse Y1) Nennspannung 440V AC für Anwendungen der Klasse Y Sehr präzise Ausrichtung der Anschlüsse relativ zum Gehäuse für eine effiziente Ausnutzung der Leiterplattenfläche Selbstverlöschendes Kapselungsmaterial nach UL94V-0 (1,6 mm) Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen Erfüllt die Anforderungen der strengsten Feuchtigkeitsklasse nach IEC - 56 Tage
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2nF
Spannung:
480V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±20%
Serie:
PME295
Anschlussraster:
15mm
Entstörklasse:
Y1
Länge:
18mm
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
12.5mm
Abmessungen:
18 x 6.5 x 12.5mm
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 5330592, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME295RB4220MR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.