Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78-0.5 Schaltregler, Eingang 11 → 32V dc / Ausgang 9V dc, 1 Ausg., 2.5W, 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5328066
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-789.0-0.5
EAN/GTIN:
     5059039743667
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 9V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 11 → 32V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 2.5W
Wirkungsgrad = 96%
Brumm- und Störspannung = 25mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = R-78-0.5
Netzausregelung = ±0.2%
Gewicht = 1.9g

Schaltregler Serie R78xx-0.5. Die Recom R-78xx-Serie sind hocheffiziente, nicht isolierte Schaltregler. Sie bieten ein hochwertiges Produkt zu niedrigen Kosten in der Produktionsmenge. Durch ihre flache Bauweise können sie in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden, von Verteilerversorgungssystemen, Steuerungen und Sensoren, Robotik, Medizin und Telekommunikation. Der Konverter hat einen Hochspannungs-Eingangsbereich und es sind keine Kühlkörper erforderlich, da wenig Energie verschwendet wird. Er verfügt über einen großen Eingangsbereich mit Kurzschlussschutz und es sind keine externen Komponenten erforderlich, um effizient zu arbeiten. Eigenschaften und Vorteile. Niedrige Kosten, hohe Qualität Sehr niedrige Bauhöhe Pin kompatibel mit Linearreglern LM78xx Hoher Wirkungsgrad, nicht isoliert, keine Kühlkörper erforderlich Erfordert keine externen Komponenten Vollständig geschützt gegen Kurzschluss, Überlastung und Übertemperatur Geringe Restwelligkeit und Rauschen Kompakte Größe, um Platz zu sparen
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
9V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
11 → 32V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
2.5W
Wirkungsgrad:
96%
Brumm- und Störspannung:
25mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
R-78-0.5
Netzausregelung:
±0.2%
Gewicht:
1.9g
Weitere Suchbegriffe: 5328066, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R789005, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1933978
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.