Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 15A 175W, EIN 90 → 264V ac Geschlossen, Medizin-Zulassung, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5288198
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     NV1-1T000-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
tdk schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen 12v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 15A
Nennleistung = 175W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 90 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 127mm
Breite = 76mm
Medizintechnische Zulassung = Ja
Tiefe = 31.75mm
Temperatur min. = 0°C

En60950, CSA22-2-950. UL und CSA. 175 W und 350 W Universaleingang, Einfach-/Mehrfachausgang, Serie NV Power. Keine Mindestlast erforderlich Hohe Leistungsdichte Leistungsfaktorkorrektur gemäß EN61000-3-2 EMV erfüllt EN55022-B. Überspannungs-/Strom-/Temperatur- und Kurzschlussschutz Voll geregelte Ausgänge. 175-W-Versionen. Entwickelt für 1-HE-Anwendungen Fernabtastung; Ausgang 1 (Dreifach-O/P), Ausgang 1 und 2 (Vierfach-O/P) O/P-1-Signal in Ordnung Suffix-N-Typen haben "Global Interface Signals" 3-mm-Befestigung (2 entweder seitlich oder 4 am Sockel). 350-W-Versionen. Integrierte, am Ende montierte Lüfter Terminal Eingänge mit Schraubanschluss Signale; Modul in Ordnung, Modulsperre 4-mm-Befestigung (2 entweder seitlich oder 4 am Sockel)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
15A
Nennleistung:
175W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
90 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
127mm
Breite:
76mm
Medizintechnische Zulassung:
Ja
Tiefe:
31.75mm
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 5288198, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, NV11T000C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,14*
€ 288,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,23*
€ 268,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,01*
€ 254,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 207,17*
€ 246,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,98*
€ 214,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.