Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-5287915
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPP50-24
EAN/GTIN:
     4016138378856
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Getaktet
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.1A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac / 90 → 375V dc
Nennleistung = 50W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 75mm
Breite = 45mm
Tiefe = 91mm
Serie = DPP
Temperatur min. = -10°C

TDK-Lambda-Netzteil für DIN-SchienenmontageDas Schaltnetzteil der Serie TDK-Lambda DPP für DIN-Schienenmontage hat 2,1 A Ausgangsstrom bei 24 V dc Ausgangsspannung. Seine herausragendsten Merkmale sind kompakte Größe, Lastverteilung und aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Dieses Netzteil hat eine universelle einphasige Eingangsspannung zwischen 85 V ac und 264 V ac mit einstellbarer Ausgangsspannung. Seine hohe Immunität macht ihn für fast jede Situation geeignet. Die einstellbare Ausgangsspannung liegt zwischen 22,5 V dc und 28,5 V dcEigenschaften und VorteileKonvektionskühlung Einfache Systemintegration Hoher Wirkungsgrad bis 86 % LED-Anzeige Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 71 °C. Die Nennleistung beträgt 50 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV Snap-on-MontageAnwendungenFabrikautomation Industrielle Steuerungen Prozesssteuerung Prüfung und MessungZertifizierungenCE-zertifiziert DE NEC Klasse UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Getaktet
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.1A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac / 90 → 375V dc
Nennleistung:
50W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
75mm
Breite:
45mm
Tiefe:
91mm
Serie:
DPP
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 50w, din-schienen schaltnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, 5287915, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DPP5024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 45,63*
€ 62,09*
€ 4,00*
ab € 49,30*
€ 65,87*
€ 5,90*
ab € 53,51*
€ 69,28*
1 Tag
109
€ 14,99*
ab € 49,60*
€ 76,62*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 59,19*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,215*
Zubehör
RS Pro
467349
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.