Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lambda DPP -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 85 → 264V ac, 24V dc / 1.3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lambda DPP -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 85 → 264V ac, 24V dc / 1.3A
Lambda DPP -Phasen Switch-Mode DIN-Schienen Netzteil 30W, 85 → 264V ac, 24V dc / 1.3A
Artikel-Nr.:
     108EL-5287909
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DPP30-24
EAN/GTIN:
     4016138378832
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Switch-Mode
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 1.3A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Nennleistung = 30W
Elektrische Phasen = 1
Anzahl der Ausgänge = 1
Höhe = 75mm
Breite = 45mm
Tiefe = 91mm
Serie = DPP
Temperatur max. = +71°C

TDK-Lambda-Netzteil für DIN-SchienenmontageDas Schaltnetzteil der Serie TDK-Lambda DPP für DIN-Schienenmontage hat 1,3 A Ausgangsstrom bei 24 V dc Ausgangsspannung. Seine herausragendsten Merkmale sind kompakte Größe, Lastverteilung und aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Dieses Netzteil hat eine universelle einphasige Eingangsspannung zwischen 85 V ac und 264 V ac mit einstellbarer Ausgangsspannung. Seine hohe Immunität macht ihn für fast jede Situation geeignet. Die einstellbare Ausgangsspannung liegt zwischen 22,5 V dc und 28,5 V dcEigenschaften und VorteileKonvektionskühlung Einfache Systemintegration Hoher Wirkungsgrad bis 84 % LED-Anzeige Betriebstemperaturbereiche zwischen -10 °C und 71 °C. Die Nennleistung beträgt 30 W Brummfaktor und Rauschen beträgt 50 mV Snap-on-MontageAnwendungenFabrikautomation Industrielle Steuerungen Prozesssteuerung Prüfung und MessungZertifizierungenCE-zertifiziert DE NEC Klasse UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Typ:
Switch-Mode
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
1.3A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Nennleistung:
30W
Elektrische Phasen:
1
Anzahl der Ausgänge:
1
Höhe:
75mm
Breite:
45mm
Tiefe:
91mm
Serie:
DPP
Temperatur max.:
+71°C
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, tdk lambda hutschienen netzteil, 5287909, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DPP3024, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,44*
€ 61,60*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 45,90*
€ 61,61*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 42,25*
€ 67,91*
€ 5,90*
ab € 52,95*
€ 68,51*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 55,88*
€ 74,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,75*
€ 85,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,11*
€ 76,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.