Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-528145
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPIC6B595N
EAN/GTIN:
     5059042515121
Suchbegriffe:
528145
Halbleiter
Logik ICs
Zähler IC
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Montage-Typ = THT
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 20
Arbeitsspannnung min. = 4.5 V
Arbeitsspannnung max. = 5.5 V
Abmessungen = 24.33 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur max. = 125 °C

Leistungslogik, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Montage-Typ:
THT
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
20
Arbeitsspannnung min.:
4.5 V
Arbeitsspannnung max.:
5.5 V
Abmessungen:
24.33 x 6.35 x 4.57mm
Betriebstemperatur max.:
125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,64*
€ 12,6616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,72*
€ 7,9968
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,40*
€ 6,426
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.