Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 2-Elem., NAND, 4000, Open Drain, 89mA, 8-Pin, PDIP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527924
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD40107BE
EAN/GTIN:
     5059042967708
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Logikfunktion = NAND
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 2
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Logikfamilie = 4000
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 100 ns @ 15 V, 120 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 89mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 50pF

Logikgatter Serie 4000, Texas Instruments. Standard-Logikgatter aus der CMOS-Logikfamilie der Serie 4000 von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NAND
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
2
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Logikfamilie:
4000
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
100 ns @ 15 V, 120 ns @ 10 V, 200 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
89mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
50pF
Weitere Suchbegriffe: NAND-Gate, NAND-Gatter, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, 4000 cmos inverter, nand gate, 527924, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, CD40107BE, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,60*
10
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 0,97*
1 Tag
102
3
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 1,07*
1 Tag
810
1
€ 14,99*
ab € 0,367*
€ 1,157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.