Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sechskantmuttern, M10 Stahl 17mm Glanzverzinkt DIN 934


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527628
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527628
EAN/GTIN:
     5056111913642
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
Metrisch oder zöllig = metrisch
Mutterntyp = Sechskant
Gewindegröße = M10
Material = Stahl
Typ = Voll
Finish = Glanzverzinkt
Breite = 17mm
Erfüllte Normen = DIN 934

ISO Muttern und Unterlegscheiben Sätze metrisch, DIN 934, DIN 125A, Stahl verzinkt. ISO-Muttern aus verzinktem Stahl, nach DIN 934 Unterlegscheiben aus verzinktem Stahl nach DIN 125-A
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Mutterntyp:
Sechskant
Gewindegröße:
M10
Material:
Stahl
Typ:
Voll
Finish:
Glanzverzinkt
Breite:
17mm
Erfüllte Normen:
DIN 934
Weitere Suchbegriffe: ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a verzinkt, din 934, 527628, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Sechskantmuttern, RS PRO, DIN934,BZPSTEEL,M10, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Hex Nuts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,95*
ab € 12,94*
€ 19,80*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,41*
€ 21,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,36*
€ 23,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,16*
€ 20,42
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1341* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
530135
ab € 7,96*
Zubehör
RS Pro
7259978
ab € 100,15*
Zubehör
RS Pro
527640
ab € 7,82*
Zubehör
RS Pro
530107
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.