Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Zähler 12-Bit Zähler, Divider Aufwärtszähler THT Binär 16-Pin PDIP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527445
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4040BE
EAN/GTIN:
     5059042971927
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler, Divider
Anzahl der Zustände = 12
Logikfamilie = 4000
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Binär
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Direction Typ = Uni-Directional

Zähler und Schieberegister Serie 4000, Texas Instruments. Zähler und Schieberegister der Serie 4000 aus der CMOS-Logikfamilie von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler, Divider
Anzahl der Zustände:
12
Logikfamilie:
4000
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Binär
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Direction Typ:
Uni-Directional
Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, 4000 cmos, 527445, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, CD4040BE, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,79*
1 Tag
875
10
€ 7,00*
ab € 0,29*
€ 0,87*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 1,00*
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,06*
1 Tag
705
1
€ 14,99*
ab € 0,369*
€ 1,494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.