Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M4 x 20mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 933


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527410
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     527410
EAN/GTIN:
     5056111913437
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 20mm
Gewindegröße = M4
Material = Stahl
Finish = Verzinkt und blank passiviert
Erfüllte Normen = DIN 933

Erfordert einen Schraubenschlüssel. Glanzverzinkte Einstellschraube, metrisches Gewinde, 8.8. Diese hochwertigen Sechskantschrauben der bewährten Marke RS PRO sind ideal für viele Anwendungen. Die Gewindestifte mit Innensechskant der Güteklasse 8.8 haben ein Vollgewinde für eine zuverlässige Befestigung mit einer Mutter der entsprechenden Größe. Die Innensechskantschrauben werden zum Verbinden vieler verschiedener Materialien verwendet und eignen sich für die Verwendung in trockenen Innenräumen. Diese Verbindungselemente sind glanzverzinkt und gewährleisten nicht nur Korrosionsbeständigkeit, sondern auch ein attraktives, hochwertiges Aussehen und Finish, wo immer sie verwendet werden. Der Sechskantkopf sorgt dafür, dass sie mit einem Schraubenschlüssel oder einem entsprechend dimensionierten Sechskantschlüssel angezogen werden können. Eigenschaften und Vorteile • Gewindestifte aus hochfestem Stahl der Güteklasse 8.8 • Verzinkt • Kann mit Muttern oder in einer Gewindebohrung verwendet werden Anwendungen Gewindestifte sind im Vereinigten Königreich ein Vollgewindebolzen mit Sechskantkopf und keine alternative Bezeichnung für einen Gewindestift. Sie können zur Befestigung vieler Arten von Materialien verwendet werden, z. B. Holz auf Metall oder Metall auf Metall. Sie sind eine sehr verbreitete und vielseitige Form von Befestigungselementen und können mit Federringen und Sicherungsmuttern für eine noch sicherere Befestigung verwendet werden. Sie werden in der Regel verwendet für; • Maschinenpark • Holzarbeiten • Bauwesen Warum RS PRO? RS PRO hat sich zum Ziel gesetzt, Ihre bevorzugte Marke für Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu sein. Wir beschaffen großartige Teile zu günstigen Preisen und testen alles mit unseren hauseigenen Experten, um die Qualität zu gewährleisten, die Sie benötigen. Wenn es um Werkzeuge und Befestigungsmittel geht, wissen wir, dass Sie Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit brauchen. Daher führen wir eine Vielzahl von Standard- und Spezialverbindungselementen und Kupplungen für jede Anwendung. Ob Sie nun ein professioneller Elektriker, Klempner, Bauunternehmer oder Heimwerker sind, RS PRO unterstützt Sie.
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
20mm
Gewindegröße:
M4
Material:
Stahl
Finish:
Verzinkt und blank passiviert
Erfüllte Normen:
DIN 933
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m4x20, din 933, din 933 m4, 527410, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,38*
€ 11,16
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,22*
€ 10,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,34*
€ 9,92
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,65*
€ 9,10
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,36*
€ 8,76
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 6,87*
€ 8,18
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,55*
€ 6,60
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.