Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN75LBC184D Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-527035
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75LBC184D
EAN/GTIN:
     5059042972849
Suchbegriffe:
527035
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Eingangs-Typ = Differenzial
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-485, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Eingangs-Typ:
Differenzial
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,24*
€ 33,6056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,39*
€ 23,0741
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
TBU-CA065-100-WH
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.