Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Labs Mikrocontroller C8051F 8051 8bit SMD 8 KB LQFP 32-Pin 50MHz 768 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5269298
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     C8051F350-GQ
EAN/GTIN:
     5059041952651
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
Familie = C8051F
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = 8051
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 8 KB
Grenzfrequenz = 50MHz
RAM Speicher-Größe = 768 B
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 3
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Anzahl der UART-Kanäle = 1
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 1

Mikrocontroller C8051F35x, Silicon Labs. Die analogintensiven, Mischsignal- 8-Bit-Mikrocontroller (MCU) C8051F35x von Silicon Labs umfassen ein 16-Bit oder 24-Bit-Sigma-Delta-ADC-Subsystem. Die Subsystem ermöglicht die Verbindung von bis zu acht Eingangskanälen mit einer programmierbaren Verstärkungsstufe von bis zu 128 Mal.Zwei separate 8-Bit-DACs, ein On-Chip-Power-On-Reset, ein VDD-Monitor, ein Watchdog-Zeitgeber und ein Taktoszillator machen diese Mikrocontroller zu eigenständigen System-On-Chip -Lösungen.Flash-Speicher kann neu programmiert werden, sogar im Schaltkreis und sorgt für nicht-flüchtige Datenspeicherung und nachträgliche Updates der 8051-Firmware. Mithilfe der Software haben Sie die volle Kontrolle über alle Peripheriegeräte, die Sie abschalten können, um Energie zu sparen.Erhältlich in 32-poligen LQFP- oder 28-poligen QFN-Gehäusen. Sie sind für den 2,7 V bis 3,6 V Betrieb im industriellen Temperaturbereich (–45 °C bis +85 °C) spezifiziert.
Weitere Informationen:
Familie:
C8051F
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
8051
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
8 KB
Grenzfrequenz:
50MHz
RAM Speicher-Größe:
768 B
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
3
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Anzahl der UART-Kanäle:
1
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: 5269298, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Silicon Labs, C8051F350GQ, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Silicon Laboratories
C8051F350DK
ab € 129,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.