Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Unterlegscheiben für M6 Schrauben Glanzverzinkt Sicherungs-, 1.6mm x 6.1mm x 9.9mm, Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-526849
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     526849
EAN/GTIN:
     5056111912942
Suchbegriffe:
Federring ohne Norm
federring ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M6
Unterlegscheibentyp = Sicherungs-
Innendurchmesser = 6.1mm
Außendurchmesser = 9.9mm
Material = Stahl
Finish = Glanzverzinkt
Stärke = 1.6mm

ab M3, DIN 7980. Federring DIN 7980, Stahl verzinkt, für Zylinderschrauben. Federringe aus verzinktem Federstahl
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M6
Unterlegscheibentyp:
Sicherungs-
Innendurchmesser:
6.1mm
Außendurchmesser:
9.9mm
Material:
Stahl
Finish:
Glanzverzinkt
Stärke:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 526849, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN7980,BZPSTEEL,M6, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 250 Stück (ab € 0,01904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,21*
€ 9,77
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,30*
€ 8,69
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,74*
€ 8,02
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,42*
€ 7,64
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 5,98*
€ 7,12
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,85*
€ 6,96
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,76*
€ 5,66
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.