Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Schieberegister 8-Bit Schieberegister Seriell zu seriell, Parallel THT 16-Pin PDIP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-526717
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4094BE
EAN/GTIN:
     5059042972160
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 4000
Montage-Typ = THT
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Länge = 19.3mm
Breite = 6.35mm
Betriebstemperatur max. = 125 °Cmm

Zähler und Schieberegister Serie 4000, Texas Instruments. Zähler und Schieberegister der Serie 4000 aus der CMOS-Logikfamilie von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
4000
Montage-Typ:
THT
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Länge:
19.3mm
Breite:
6.35mm
Betriebstemperatur max.:
125 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 526717, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, CD4094BE, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1760
10
€ 7,00*
ab € 0,35*
€ 1,01*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,45*
€ 1,02*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 1,35*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,42*
€ 1,72*
2 Tage
23
5
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 25,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
HCF4094YM013TR
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.