Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Zähler 4-Bit Zähler Down Counter, Up Counter THT BCD 16-Pin PDIP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-526707
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4510BE
EAN/GTIN:
     5059042972146
Suchbegriffe:
4000 CMOS
4000 cmos
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler
Anzahl der Zustände = 4
Logikfamilie = 4000
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = BCD
Betriebsart = Down Counter, Up Counter
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Trigger-Typ = Positiv-Flanke

Zähler und Schieberegister Serie 4000, Texas Instruments. Zähler und Schieberegister der Serie 4000 aus der CMOS-Logikfamilie von Texas Instruments
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler
Anzahl der Zustände:
4
Logikfamilie:
4000
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
BCD
Betriebsart:
Down Counter, Up Counter
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Trigger-Typ:
Positiv-Flanke
Weitere Suchbegriffe: 526707, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, CD4510BE, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,86*
3
€ 5,90*
ab € 0,41*
€ 0,93*
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 1,10*
1 Tag
222
1
€ 14,99*
ab € 0,566*
€ 1,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.