Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Inverter Schmitt-Trigger Hex 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V, SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-526577
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC14DR
EAN/GTIN:
     5059042970029
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = Inverter
Eingangs-Typ = Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip = 6
Schmitt-Trigger-Eingang = Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 5.2mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = HC
Abmessungen = 8.65 x 3.91 x 1.58mm
Höhe = 1.58mm
Breite = 3.91mm

Wechselrichter und Puffer der 74HC-Familie, Texas Instruments. Wechselrichter und Puffer von Texas Instruments aus der Produktfamilie 74HCT von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Inverter
Eingangs-Typ:
Schmitt-Trigger
Anzahl der Elemente pro Chip:
6
Schmitt-Trigger-Eingang:
Ja
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
125 ns @ 2 V, 21 ns @ 6 V, 25 ns @ 4.5 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-5.2mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
5.2mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
HC
Abmessungen:
8.65 x 3.91 x 1.58mm
Höhe:
1.58mm
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, 74HCT, 74HCT Logic, 74HCT Logik, HCT Logic, HCT-Logik, Schmitt-Trigger, Inverter, Wechselrichter, inverter 74hc, 74hc logic, 526577, Halbleiter, Logik ICs, Texas Instruments, SN74HC14DR, Semiconductors, Logic ICs, Inverters ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,26*
€ 7,4494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.