Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO M6 x 20mm Sechskantschraube, Stahl verzinkt, DIN 933


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-525874
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     525874
EAN/GTIN:
     5056111912751
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Metrisch oder zöllig = metrisch
Länge = 20mm
Gewindegröße = M6
Material = Stahl
Finish = Verzinkt und blank passiviert
Erfüllte Normen = DIN 933
Weitere Informationen:
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Länge:
20mm
Gewindegröße:
M6
Material:
Stahl
Finish:
Verzinkt und blank passiviert
Erfüllte Normen:
DIN 933
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, stahl din 933 m6x20, din 933, din 933 m6, 525874, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sechskantschrauben, RS PRO, DIN933, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Hex Bolts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,97*
€ 19,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,50*
€ 18,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,23*
€ 16,93
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 12,84*
€ 15,28
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,50*
€ 14,88
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 11,69*
€ 13,91
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,54*
€ 11,35
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.