Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JAE Sub-D Steckverbinder Stecker, 25-polig , Kabelmontage Crimp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5252335
Hersteller:
     JAE
Herst.-Nr.:
     DBU-25PF-F0
EAN/GTIN:
     5059041144407
Suchbegriffe:
Crimpstecker
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 25 pol stecker
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Länge = 53.0mm
Breite = 12.6mm
Tiefe = 17.5mm
Abmessungen = 53 x 12.6 x 17.5mm
Betriebstemperatur min. = -65.0°C

Jae Standard-D-Sub-Stecker und -Buchsensteckverbinder - Crimp-Serie
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Länge:
53.0mm
Breite:
12.6mm
Tiefe:
17.5mm
Abmessungen:
53 x 12.6 x 17.5mm
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, d-sub steckverbinder 25pol, 5252335, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, JAE, DBU25PFF0, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
481061
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.