Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 8.4A 100.8W, EIN 150 → 340 V dc, 85 → 265 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5247967
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     RTW12-8R4C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 8.4A
Nennleistung = 100.8W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 150 → 340 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 6.3Zoll
Breite = 3.23Zoll
Tiefe = 0.98Zoll
Temperatur min. = -10°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
8.4A
Nennleistung:
100.8W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
150 → 340 V dc, 85 → 265 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
6.3Zoll
Breite:
3.23Zoll
Tiefe:
0.98Zoll
Temperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: tdk schaltnetzteil geschlossen 12v, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 12v, 5247967, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, TDK-Lambda, RTW128R4C, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,83*
€ 311,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,41*
€ 303,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,14*
€ 267,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 217,96*
€ 259,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 210,78*
€ 250,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.