Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson Terokal 2444 Kontaktklebstoff Flüssig Beige, Dose 340 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-5246059
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     TEROKAL 2444
EAN/GTIN:
     5060641272810
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kontaktkleber
Kontaktklebstoff
Kraftkleber
kontaktkleber pattex dose
Klebertyp = Kontaktklebstoff
Anwendung = Kleben
Farbe = Beige
Produktform = Flüssig
Gebinde Typ = Dose
Verpackungseinheit = 340 g
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur-Bereich = Maximaltemperatur von +100 °C

Kontaktklebstoff für Gummi, Terokal 2444. Streich- und spachtelfähiger Kontaktklebstoff auf Polychloropren-Basis, für Verbindungen von Gummi und Metall Zu verklebende Werkstoffe beidseitig bestreichen Flexible und wärmebeständige Verklebung Zum Einsatz auch für Moosgummi, Weich-Schaumstoffe, Filz, Holz, Pappe und Leder
Weitere Informationen:
Klebertyp:
Kontaktklebstoff
Anwendung:
Kleben
Farbe:
Beige
Produktform:
Flüssig
Gebinde Typ:
Dose
Verpackungseinheit:
340 g
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur-Bereich:
Maximaltemperatur von +100 °C
Weitere Suchbegriffe: kontaktkleber pattex, kontaktkleber, 5246059, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Klebstoff, Teroson, TEROKAL2444
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.