Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon EP, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 100μF ±20% / 16V dc, Ø 8mm x 11.5mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5232606
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1C101MPD
EAN/GTIN:
     5059043967899
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Kapazität = 100µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 8mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 1000h
Toleranz = ±20%

Bipolarer Aluminium-Elektrolyt-Kondensator, Serie EP, 105 °C. Bipolarer Aluminium-Elektrolytkondensator Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen die Polarität nicht fest oder unbestimmt ist, wie z. B. Austauschtransmitter, Lautsprecher-Crossover-Netzwerke und Motorschalter Betriebstemperaturbereich: –55 bis +105°C Kapazitätstoleranz: ±20 % Leckstrom: L = 0,01 CV oder 3 μA (je nachdem, welcher Wert größer ist) max
Weitere Informationen:
Kapazität:
100µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
8 (Dia.) x 11.5mm
Höhe:
11.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
1000h
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100µf 16v, elektrolyt kondensator tht, elektrolytkondensator tht 100uf, 5232606, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UEP1C101MPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
600
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 3,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.