Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nichicon EP, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 47μF ±20% / 16V dc, Ø 6.3mm x 11mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5232599
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UEP1C470MED
EAN/GTIN:
     5059043553603
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Bipolar Kondensator
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe = 11mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 6.3mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 2.5mm
Serie = EP

Bipolarer Aluminium-Elektrolyt-Kondensator, Serie EP, 105 °C. Bipolarer Aluminium-Elektrolytkondensator Ideal für den Einsatz in Bereichen, in denen die Polarität nicht fest oder unbestimmt ist, wie z. B. Austauschtransmitter, Lautsprecher-Crossover-Netzwerke und Motorschalter Betriebstemperaturbereich: –55 bis +105°C Kapazitätstoleranz: ±20 % Leckstrom: L = 0,01 CV oder 3 μA (je nachdem, welcher Wert größer ist) max
Weitere Informationen:
Kapazität:
47µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
6.3 (Dia.) x 11mm
Höhe:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
6.3mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
2.5mm
Serie:
EP
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 47uf 16v, alu elko, nichicon alu elko, 5232599, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Nichicon, UEP1C470MED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,9389
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.