Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Low Power Mixer Verstärkung 0 dB 400MHz / 200MHz 1,2 W PLCC 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5229997
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD831APZ
EAN/GTIN:
     5059042450323
Suchbegriffe:
5229997
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
Up-Down Konverter und Mischer ICs
Leistungsverstärkung max. = 0 dB
Eingangsfrequenz max. = 400MHz
Ausgangsfrequenz max. = 200MHz
Verlustleistung max. = 1,2 W
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = PLCC
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 9.04 x 9.04 x 3.68mm
Länge = 9.04mm
Breite = 9.04mm
Höhe = 3.68mm
Arbeitsspannnung max. = 11 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Symmetrischer Einfach-, Zweifach- und Dreifachmischer, Analog Devices
Weitere Informationen:
Leistungsverstärkung max.:
0 dB
Eingangsfrequenz max.:
400MHz
Ausgangsfrequenz max.:
200MHz
Verlustleistung max.:
1,2 W
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
PLCC
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
9.04 x 9.04 x 3.68mm
Länge:
9.04mm
Breite:
9.04mm
Höhe:
3.68mm
Arbeitsspannnung max.:
11 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.