Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 Bit DAC AD7541AKNZ, PDIP, 18-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5229896
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7541AKNZ
EAN/GTIN:
     5059042799644
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
Datenerfassungs-IC
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 Bit
Skalierungsfehler = ±5LSB
Integrale Nichtlinearität = ±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 18
Rücksetzzeit max. = 0.6µs
Digital Interface Typ = Parallel
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 15 V
Betriebstemperatur max. = 70 °C

D/A-Wandler, 12 Bit, 2-Kanal, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 Bit
Skalierungsfehler:
±5LSB
Integrale Nichtlinearität:
±0.5LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
18
Rücksetzzeit max.:
0.6µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
15 V
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 5229896, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7541AKNZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.