Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices 12 Bit DAC AD7548JNZ, PDIP, 20-Pin, Interface Parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5229521
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD7548JNZ
EAN/GTIN:
     5059042783599
Suchbegriffe:
D-A Converter
D-A Konverter
D/A-Wandler
d-a converter
Architektur = R-to-R, Resistor String
Auflösung = 12 Bit
Skalierungsfehler = ±6LSB
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 20
Rücksetzzeit max. = 1.5µs
Digital Interface Typ = Parallel
Referenzspannung = Extern
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V, 12 V, 15 V
Abmessungen = 26.16 x 6.35 x 3.3mm

D/A-Wandler, 12 Bit, ein Kanal mit paralleler Schnittstelle, Analog Devices
Weitere Informationen:
Architektur:
R-to-R, Resistor String
Auflösung:
12 Bit
Skalierungsfehler:
±6LSB
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Anzahl der D/A-Wandlerkanäle:
1
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
20
Rücksetzzeit max.:
1.5µs
Digital Interface Typ:
Parallel
Referenzspannung:
Extern
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V, 12 V, 15 V
Abmessungen:
26.16 x 6.35 x 3.3mm
Weitere Suchbegriffe: 5229521, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7548JNZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.