| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5229515 Herst.-Nr.: AD7543JNZ EAN/GTIN: 5059042783117 |
| |
|
| | |
| Architektur = R-to-R, Resistor String Auflösung = 12 Bit Skalierungsfehler = ±13.5LSB Integrale Nichtlinearität = ±1LSB Anzahl der D/A-Wandlerkanäle = 1 Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 16 Rücksetzzeit max. = 2µs Digital Interface Typ = Seriell Referenzspannung = Extern Stromversorgungs-Typ = Single Betriebstemperatur min. = -40 °C
D/A-Wandler, 12 Bit, ein Kanal mit serieller Schnittstelle, Analog Devices Weitere Informationen: | | Architektur: | R-to-R, Resistor String | Auflösung: | 12 Bit | Skalierungsfehler: | ±13.5LSB | Integrale Nichtlinearität: | ±1LSB | Anzahl der D/A-Wandlerkanäle: | 1 | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 16 | Rücksetzzeit max.: | 2µs | Digital Interface Typ: | Seriell | Referenzspannung: | Extern | Stromversorgungs-Typ: | Single | Betriebstemperatur min.: | -40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: d-a converter, 5229515, Halbleiter, Datenwandler, Analog Devices, AD7543JNZ, Semiconductors, Data Converters, Digital to Analogue Converters |
| | |
| |